Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 12 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 50 m, 04959 00 FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7880
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00 FARBLOS 50M 12MM
EAN/GTIN:
     4005800151934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Ausführung mit Rollenlänge 50 m Typ 4959-5012 Breite: 12 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
12 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
50 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11476 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 6,68*
€ 9,78*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,83*
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,68*
€ 10,17*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,16*
10 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 11,54*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,16*
€ 13,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,158* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.