Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4959, 50m x 12mm, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04959-00008-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800151934
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4959, 50m x 12mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
weisstransluzent
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, beidseitiges klebeband durchsichtig tesa, schleifvliesband, tesa vliesband, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
24
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,74*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 9,79*
Lager 42XH2
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 10,15*
11 Tage
unbekannt
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,40*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3456 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1338* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 243,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.