Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitiges Vliesband, 9 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00 FARBLO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelseitiges Vliesband, 9 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00 FARBLO
Doppelseitiges Vliesband, 9 x 0.1 mm, Vlies, transparent, 100 m, 04959 00 FARBLO
Artikel-Nr.:
     4502-13L7873
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04959 00 FARBLOS 100 9MM
EAN/GTIN:
     4005800024221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitig klebende Bänder Typ Tesafix 4959-09 Mit licht- und alterungsbeständigem Kunstharzkleber und sehr hoher Anfassklebekraft und Scherfestigkeit, anwendbar zum Ausrüsten, Montieren, Fixieren usw Dicke: 0,1 mm Reißfestigkeit: 25 N/25 mm Reißdehnung: 6,0 % Klebkraft: 12 N/25 mm Temperaturbelastbarkeit: kurzzeitig +200 °C Ausführung: doppelseitig klebendes Vliesband mit Trennpapier Rollenlänge: 100 m Breite: 9,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Doppelseitiges Klebeband
Breite:
9 mm
Dicke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Klebemasse:
Acrylat
Länge:
100 m
Material:
Vlies
max. Temperatur:
200 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25439 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, tesa 9mm doppelklebeband, schleifvliesband, tesa vliesband, Band, Befestigungsband, Montageband, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Tesaband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 10,24407*
€ 13,005*
16 Tage
nicht lagernd
32
€ 5,87*
ab € 10,65*
€ 13,18*
8 Tage
unbekannt
32
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 15,23*
16 Tage
nicht lagernd
32
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,32*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.