Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißklebepistole GLUEMATIC 3011 KF4007841085360, GLUEMATIC 3011 KF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißklebepistole GLUEMATIC 3011 KF4007841085360, GLUEMATIC 3011 KF
Heißklebepistole GLUEMATIC 3011 KF4007841085360, GLUEMATIC 3011 KF
Artikel-Nr.:
     4502-13L1554
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     GLUEMATIC 3011 KF
EAN/GTIN:
     4007841085360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Heißklebepistole, GLUEMATIC 3011 KF, Steinel Die Heißklebepistole GLUEMATIC 3011 KF eignet sich für große und kleine Reparatur- und Bastelprojekte. Einfach Kleben, Reparieren und Ressourcen schonen. Features * Zuverlässige Allround-Heißklebepistole * Ideal für anspruchsvolle Klebeprojekte, Floristik oder handwerkliche Tätigkeiten * Schnelle Aufheizzeit von 7 min. / hohe Fördermenge von 16 g/min. * Geeignet für ø11mm Klebesticks in verschiedenen Farben * Leicht und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten mit klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heißklebepistole
Spannung:
100 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.99 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Elektrowerkzeug
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,90*
€ 35,08*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 29,43*
€ 38,02*
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 38,81*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 30,02*
€ 38,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 40,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,79*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,09*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,59*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,80*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,45*
Sonstiges
Steinel
006822
ab € 12,43*
Sonstiges
Steinel
048419
ab € 6,32*
Sonstiges
Steinel
044930
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.