Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Gluematic 3011 Heißklebepistole inkl. Koffer 11mm 45W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C378272
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     085360
EAN/GTIN:
     4007841085360
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole steinel
heißklebepistole
Die Allround-Heißklebepistole GM 3011 ist der Nachfolger der beliebten Gluematic 3002. Durch die Verarbeitung ø11mm Klebesticks mit einer Fördermenge von 16 g/min. begeistert sie ambiotonierte Heim- und Handwerker. Anspruchsvollere Klebeprojekte sind mit der hochwertigen Klebepistole schnell und leicht umgesetzt.
Features:
Ideal für anspruchsvolle Klebeprojekte, Floristik oder handwerkliche Tätigkeiten
Leicht und ergonomisch für ermüdungsfreies Arbeiten mit klappbarer Fuß für einen sicheren Stand
Geeignet für ø11mm Klebesticks in verschiedenen Farben
Schnelle Aufheizzeit von 7 min. / hohe Fördermenge von 16 g/min.
Klebedüse wechselbar, Feindüse und Langdüse als Zubehör erhältlich
Inkl. 3x Klebesticks Cristal und Aufbewahrungskoffer
Lieferumfang:
3x Klebesticks
Koffer
Weitere Informationen:
Leistung:
45 W
Länge:
256 mm
Breite:
53 mm
Gewicht:
395 g
Schmelz-Temperatur:
200 °C
Förderleistung (max.):
16 g/min
Klebestick-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
inkl. Koffer
Aufheizzeit (max.):
420 s
Produkt-Art:
Heißklebepistole
Weitere Suchbegriffe: Steinel, Gluematic 3011, Heißkleber, Heissklebepistolen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 35,08*
€ 6,90*
ab € 29,27*
€ 38,13*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 38,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,61*
€ 40,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,79*
€ 40,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Steinel
006792
ab € 4,79*
Sonstiges
Steinel
70062
ab € 13,01*
Sonstiges
Steinel
70090
ab € 4,60*
Sonstiges
Steinel
006808
ab € 8,78*
Sonstiges
Steinel
006754
ab € 4,42*
Sonstiges
Steinel
006822
ab € 12,43*
Sonstiges
Steinel
048419
ab € 6,31*
Sonstiges
Steinel
044930
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.