| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L9859 Herst.-Nr.: LOCTITE SF 7850 EAN/GTIN: 4058093001998 |
| | |
|
| | |
| Handreiniger, LOCTITE SF 7850, Loctite LOCTITE SF 7850 ist ein natürlicher Handreiniger ohne mineralölbasierte Lösungsmittel. Er reinigt die Hände mit einem aus Orangen gewonnenen Lösungsmittel. Dieser Handreiniger hat einen Zitrusduft und enthält keine künstlichen Duftstoffe. Die hautfreundliche, abrasiv wirkende Lotion enthält die Hautpflegesubstanzen Aloe Vera, Lanolin und Jojobaöl. Das Produkt reinigt ohne Wasser und entfernt Fett, Schmutz, Tinte, Flecken, Dichtungskitt. Es enthält extra feine Schleifpartikel für porentiefe Reinigungswirkung. Features * Auf Basis natürlicher Extrakte * Biologisch abbaubar * Mineralölfrei Weitere Informationen: | | Anwendung: | Reinigung | Ausführung: | Handreiniger | Behälter: | Flasche | Inhalt: | 400 ml | Ursprungsland: | NL | Gewicht: | 0.474 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, loctite handreiniger, handreiniger, cremeseife zitrusduft, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,99* | € 9,45* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,46* | € 9,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,79* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,22* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,77* | € 12,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02193* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|