| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105375 Herst.-Nr.: 2098250 EAN/GTIN: 4058093001998 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
7850.0400 L, 2098250, Handreiniger mit Bimsstein 400 ml Flasche Produkt 7850 Alte IDH Nr. 1658169 Handreiniger mit Bimsstein (Orangenduft) zur schonenden Reinigung verschmutzer Hände ohne Wasser. Entfernt Öl, Ruß, Teer, Fett, Klebstoff, Farbe, Harz und selbst üble Gerüche. Dermatologisch getestet., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 474 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, loctite handreiniger, handreiniger, cremeseife zitrusduft, HANDREINIGER, REINIGER, LOCTITE, Loctite 7850, 400ml, 400gr, 400g |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,47* | € 9,48* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,99* | € 9,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,96* | € 9,81* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,10* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,3125* | € 10,2925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0174* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|