Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FK 25. Kraftmessgerät (intern) Max 25 N: d=0,01 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FK 25. Kraftmessgerät (intern) Max 25 N: d=0,01 N
FK 25. Kraftmessgerät (intern) Max 25 N: d=0,01 N
Artikel-Nr.:
     4502-12L6991
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FK 25
EAN/GTIN:
     4045761139510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Kraftmessgerät, FK 25., Kern - Waagen FK 25. Kraftmessgerät (intern) Max 25 N: d=0,01 N Features * Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung * Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign * PeakHoldFunktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. TrackFunktion zur kontinuierlichen Messanzeige * Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz * AutoPowerOff * Standardaufsätze: wie abgebildet, Verlängerungsstange: 90 mm * Befestigungsmöglichkeit an allen SAUTERPrüfständen
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
0,01 N
Kraft:
25 N
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.985 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 236,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 246,01*
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 247,87*
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 255,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 264,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 209,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,16*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,30*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 287,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.