Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Kraftmessgerät FK 25, Messbereich 25 N, 0,01 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-611
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283611
EAN/GTIN:
     4045761139510
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
Sauter digitales Kraftmessgerät FK 25, Messbereich 25 N, Ablesbarkeit 0,01 N
  • Umkehrbares Display: automatische Richtungserkennung
  • Sichere Bedienbarkeit durch ergonomisches Gehäusedesign
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Wählbare Einheiten: N, lb, kg, oz
  • Auto-Power-Off
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 132 x 84 x 35
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 18
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
132 mm
Tiefe Außen:
84 mm
Höhe Außen:
35 mm
Gewicht:
0,599 kg
Weitere Suchbegriffe: euro verlängerungsleitung, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 181,28*
€ 236,85*
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 246,01*
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 247,87*
Frei Haus
ab € 211,97*
€ 255,10*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,39*
€ 264,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,39*
€ 268,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 225,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,16*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 287,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.