Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage Wägeber.3kg Ziffernschritt 1g Wägeplattform-B300xT225mm eichfähig KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9182486615
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CXB3K1NM
EAN/GTIN:
     4045761098251
Suchbegriffe:
Zählwaage
kern zählwaage bis 3 kg
zählwaagen kern
zählwaage
EG-eichfähig Klasse IIIEinsteigermodell in das Profi-Zählen · mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht · Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar - bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal · Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse · hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm · interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std. · Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz · B 300 x T 330 x H 110 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: eichfähig
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3 kg
Ziffernschritt:
1 g
Mindeststückgewicht:
0,1 g
Breite:
300 mm
Wägeplattformbreite:
300 mm
Wägeplattformtiefe:
225 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
110 mm
Marke:
KERN
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Inventurwaage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,60*
€ 277,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,10*
€ 277,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 278,81*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 226,76*
€ 286,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,91*
€ 293,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 252,20*
€ 300,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 252,18*
€ 300,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,90*
€ 297,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,60*
€ 288,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CXB-A01S05
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.