Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 101.6 x 1.5 mm, Bündel-Ø 25.4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 101.6 x 1.5 mm, Bündel-Ø 25.4 m
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 101.6 x 1.5 mm, Bündel-Ø 25.4 m
Kugel-Kabelbinder, lösbar, Polypropylen, (L x B) 101.6 x 1.5 mm, Bündel-Ø 25.4 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H5451
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     BT-4-10-RD
EAN/GTIN:
     5052751783621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Perlen-Kabelbinder, BT-4-10-RD, RICHCO Dieser Perlenkabelbinder ermöglicht das Öffnen und Schließen so oft wie nötig zur Fehlersuche und Reparatur. Features * Das Design ermöglicht ein einfaches Anbringen und Lösen der Bindung * Kabelbinder verhindern das Verrutschen
Weitere Informationen:
Breite:
1.5 mm
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Nein
Länge:
101.6 mm
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
Verschluss lösbar:
Ja
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, kabelbinder rot pe, verschluss binder, wiederöffnungs-kabelbinder rot, Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Kugelbinder, Kugel–Kabelbinder, Kugelschlinge, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.