Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpac...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
Kabelbinder aus Polyethylen, lösbar - Aus Polyethylen - Weitgehend chemikalienbeständig - Für die Industrie und Automobilbranche Vorteil: Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von...
Patentierter Speedy-Click Schnellverschluss Leicht zu öffnen und zu schließen Belastbar bis zu 888 N (ca. 90kg) Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch die Länge von 750 mm Verarbeitung auch mit ...
Kabelbinder Click Tie, lösbar Ausführung: Aus Polyamid 6.6, rot, selbstlöschend, entsprechend der Norm UL94 V2 NYLON, innerhalb von max. 30 Sekunden. Überdurchschnittlich farbbeständig, lässt sich ...
Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld,rot,Kunststoff,bis Ø 60mm,9x220mm,200/VE Kabelbinder mit Kennzeichnungsfeld, Beschriftung mit Faserschreibern sowie Beschriftungsgeräten, Format Kennzeichnungsfel...
Sehr große Material- und Größenauswahl Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden Innenverzahn...
TRU COMPONENTS 1457897 Kabelbinder-Plombe 140 mm 2 mm Rot mit stufenloser Verstellung 1 St. Durchziehplombe Technische Daten: Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabelbinder-Besonderheiten: ...