Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/1200
LED-Element, weiß, 24 V AC/DC, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 5.05.511.747/1200
Artikel-Nr.:
     4502-12G9293
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.511.747/1200
EAN/GTIN:
     4099889261073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
LED-Clips für Schaltelemente mit Steckanschluss Serie RAFIX 22FS+ Typ 5.05.511.747. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Spannung): 5.05.511.747/1200, weiß, 24 VDC
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Ausführung:
LED-Clip
Befestigungsart:
Aufrasten auf Leuchtvorsatz
Farbe der LED:
weiß
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.393 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,461*
€ 12,111*
10
Frei Haus
ab € 9,869*
€ 12,589*
1
€ 4,00*
ab € 9,01*
€ 13,49*
1 Tag
117
1
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 16,65*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,22*
€ 16,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.