Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Clip für Schaltelemente QC Weiss 24V QC Contact Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11058324
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.511.747/1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Clip für Schaltelemente QC
LED Clip für Schaltelemente QC, Typ=5.05.511.747/1200, Höhe=-999, Länge=-999, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Art der Beleuchtung=LED, Farbe Beleuchtung=Weiss, Geeignet für=QC Contact Block
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,500 g
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
2,5 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 12,99*
10
Frei Haus
ab € 10,598*
€ 13,458*
1
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 14,51*
1
€ 6,90*
ab € 10,21*
€ 14,58*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 10,99*
€ 16,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.