Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 2-polig, orange, beleuchtet (rot), 16 (4) A/250 VAC, IP40, 1660.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 2-polig, orange, beleuchtet (rot), 16 (4) A/250 VAC, IP40, 1660.0
Druckschalter, 2-polig, orange, beleuchtet (rot), 16 (4) A/250 VAC, IP40, 1660.0
Druckschalter, 2-polig, orange, beleuchtet (rot), 16 (4) A/250 VAC, IP40, 1660.0
Artikel-Nr.:
     4502-12G2471
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1660.0201
EAN/GTIN:
     4099889189391
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Druckschalter und -Taster beleuchtet oder unbeleuchtet Baureihe 1660 Typ Marquardt 1660. Zweipolig, beleuchtet (230 V), mit doppelt unterbrechendem Sprungkontakt-Schaltsystem, Öffnungs- bzw. Schließgeschwindigkeit unabhängig von der Betätigungsgeschwindigkeit; Schaltleistung: 16 (4,0) A/250 VAC 1E4 (Schließer und Ausschalter), 12 (4,0) A/250 VAC 1E4 (Wechsler), Übergangswiderstand (Neuzustand): max. 100 m Ohm (1,0 A/12 VDC), Isolationswiderstand (Neuzustand): min. 100 M Ohm (500 VDC), Kriechstromfestigkeit: PTI 250, Schutzart: IP 40 oder IP 54, geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Isolationsabstand: nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung. Anschlussart: Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm, Kontaktabstand: min. 3,0 mm. Material Kontakte: Ag, Anschlüsse, Cu, Gehäuse: PA, schwarz, Entflammbarkeit: UL 94 V-2, Montage: durch Rastbefestigung für Wanddicken von 0,75 bis 3,0 mm, Umgebungstemperatur: - 20 bis +55 °C (Anschlussseite bis +85 °C), Prüfzeichen: ENEC. Ausschalter mit Steckanschluss 6,3 x 0,8 mm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Beleuchtung, Betätigerfarbe, Schutzart): 1660.0201, 2-polig, beleuchtet, orange, IP 40
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Farbe Betätiger:
orange
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
16 (4) A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01681 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 16a, geräteschalter, ausschalter marquardt, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,47*
€ 10,76*
€ 8,95*
ab € 7,29*
€ 10,78*
2 Tage
112
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 16,40*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
340.040.011
ab € 64,62*
Zubehör
Marquardt
203.201.011
ab € 0,53*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.