Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 203.201.011 203.201.011 Schutzkappe Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700894-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     203.201.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Marquardt
203.201.011
607-7731
Marquardt 203.201.011 Schutzkappe Transparent 1 St.

Schutzkappe für Serie 1830

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Schutzkappe · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): Serie 1830 Rahmenlänge bis 33,2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für (Details):
Serie 1830 Rahmenlänge bis 33|ツ|2 mm
Marke:
Marquardt
Farbe:
transparent
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Typ (Hersteller-Typ):
203.201.011
Ausführung (allgemein):
Schutzkappe
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,87*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,51*
1 Tag
1779
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,90*
Lager 102
376
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,55*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,37*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.