Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, unbeleuchtet, 8 A/125 V, Einbau-Ø 12.2 mm, 1213A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, unbeleuchtet, 8 A/125 V, Einbau-Ø 12.2 mm, 1213A2
Drucktaster, 1-polig, silber, unbeleuchtet, 8 A/125 V, Einbau-Ø 12.2 mm, 1213A2
Artikel-Nr.:
     4502-12G2122
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1213A2
EAN/GTIN:
     4099889188967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
apem drucktaster
geräteschalter
Drucktaster, 1213A2, APEM Drucktaster, 1-polig, silber, unbeleuchtet, 8 A/125 V, Einbau-Ø 12,2 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
12.2 mm
Farbe Betätiger:
silber
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
8 A/125 V
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
120
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,00*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,16*
1
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,20*
2 Tage
1396
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 7,70*
2 Tage
302
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.