Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 3967 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Vollisoliert Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-736997-BP
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3967
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
4 - 6 mm flachsteckhülse
Flachsteckhülse isoliert

Gelb
6.3 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herst.-Teilenr.: 3967 · Herstellerfarbe: Gelb · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial: Polyamid 6.6 · Isolierungsart: Vollisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 6 mm² · Querschnitt (min.): 4 mm² · Querschnitt-Bereich: 4 - 6 mm² · Steck-Größe: 6.3 x 0.8 mm · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Typ: Hülse · Typ (Hersteller-Typ): 3967 · Weitere technische Daten: (Form A DIN 46245 UL-No. E235796)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt-Bereich:
4 - 6 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
Vogt Verbindungstechnik
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herst.-Teilenr.:
3967
Typ (Hersteller-Typ):
3967
Querschnitt (max.):
6 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid 6.6
Typ:
Hülse
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
4 mm²
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse, vogt flachsteckhülse, Vogt Verbindungstechnik, 3967, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
821
7
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3846.67
ab € 0,122*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3866C.68
ab € 0,0609*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.