Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 1200 Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2675091
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     1213A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Geräteschalter
apem drucktaster
geräteschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
Drucktastendurchmesser = 12mm
Serie = 1200
Kontaktmaterial = Versilbertes Kupfer
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.2mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
Drucktastendurchmesser:
12mm
Serie:
1200
Kontaktmaterial:
Versilbertes Kupfer
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, 2675091, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, APEM, 1213A2, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,00*
1
€ 4,00*
ab € 3,85*
€ 6,16*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,11*
€ 6,20*
2 Tage
1396
1
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 7,70*
2 Tage
302
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,88*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2503*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.