Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätiger, gerade, (L x B) 63.2 x 14 mm, für HS6B, HS9Z-A61, HS9Z-A61


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätiger, gerade, (L x B) 63.2 x 14 mm, für HS6B, HS9Z-A61, HS9Z-A61
Betätiger, gerade, (L x B) 63.2 x 14 mm, für HS6B, HS9Z-A61, HS9Z-A61
Artikel-Nr.:
     4502-12G1015
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A61
EAN/GTIN:
     4099891745486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Mechanischer Sicherheitsschalter
idec betätigungselement
Betätiger, HS9Z-A61, IDEC Betätiger gerade Ausführung
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Breite:
14 mm
Geeignet für:
HS6B, HS9Z-A61
Länge:
63.2 mm
Zubehörart:
Betätiger
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,14*
1
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 5,15*
2 Tage
108
1
€ 14,99*
ab € 4,77*
€ 7,90*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 5,14*
€ 7,93*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 8,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.