Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L2717 Herst.-Nr.: 732400000 EAN/GTIN: 4260478917323 |
| | | |
|
| | |
| Duster FL, 732400000, ECS Cleaning Solutions Der 732400000 ist mikroskopisch sauber, feuchtigkeitsfrei und wurde für Anwendungen entwickelt, die eine extrem reine Reinigung erfordern und für die flüssige Lösungsmittel ungeeignet sind. Die kraftvolle Strahlwirkung entfernt sofort Partikel aus den unzugänglichsten Bereichen. DUSTER-FL hinterlässt keine Rückstände und ist unschädlich für Materialien aller Art. DUSTER-FL entfernt schnell und sicher Staub, Flusen und Oxidpartikel von allen Arten von Geräten. Entwickelt und empfohlen für die leistungsstarke, nicht scheuernde Reinigung von empfindlichen elektronischen Geräten und Komponenten, Datenverarbeitungsgeräten, Personalcomputern, optischen Instrumenten, fotografischen Materialien, Mikroskopie- und Laborgeräten Weitere Informationen: | | Brennbar: | Ja | Inhalt: | 400 ml | NSF Zulassung: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.29 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,82* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,76* | € 8,65* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,80* | ab € 8,23* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|