Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgasspray ECS 32 Duster-FL, bis 4,8bar, 400ml, Sprayflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht 2
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1927-ECS32DustFL
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     732.400.000
EAN/GTIN:
     4260478917323
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckgasspray ECS 32 Duster-FL, 400ml, Sprayflasche



Sehr hohe Druckstärke, hoher Wirkungsgrad, hohe Reinheit, dosierbare Sprühstärke, rückstandslos, brennbar, greift Materialien nicht an, geruchslos.

 

Insbesondere für außen installierte Geräte (Bank- / Postomaten, Ticketautomaten, Parking- und Tankstellen-Zahlstationen, etc.). Ebenfalls geeignet zur Reinigung von unzugänglichen Stellen in EDV und Bürogeräten (Computertastaturen, Druckern, CD-ROM-, DVD-, Blu-ray- Laufwerken, Kopiergeräten, Fax, etc.), der Foto-, Optik-, Uhren-, Präzisionsteile- und Elektronikindustrie. Für die effiziente Reinigung von unzugänglichen Stellen. Entfernt Spinnennetze, Insekten, Schmutzablagerungen bis hin zu feinsten Staubpartikeln.

 

Die Nutzung dieses Druckspray bringt Ihnen eine Erhöhung der Betriebssicherheit und Funktionstüchtigkeit der Geräte. Geräteausfälle aufgrund von Verschmutzung werden stark reduziert. Die Reinigung kann schnell und effizient durchgeführt werden.

 

- Weißblech Dose mit Sprühkopf und Kapillarrohr

- Geruchslos

- Dichte bei 25°C: 0,55g/cm3

- Druck: 4,8 bar Druck (+20°C)

- Flammpunkt: > 0°C

- Materialverträglichkeit: Sehr gut

- Verdunstung: Komplett

 

Empfohlenes Zubehör: 70cm Verlängerungsschlauch mit Adapter um unzugängliche Stellen zu erreichen und ohne das Produkt zu drehen. Somit tritt kein Flüssiggas aus.

 

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 2 Jahre.

Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Dichte bei 25°C:
0,55 g/cm³
Flammpunkt:
< 0 °C
Druck:
4,8 bar

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,75*
€ 6,90*
ab € 5,77*
€ 8,75*
5 Tage
unbekannt
€ 8,80*
ab € 8,24*
€ 12,37*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.