Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckluft-Spray

  Druckluft-Spray  (138 Angebote unter 27.672.892 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluft-Spray“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluft-Spray
^

Druckluftspray für eine Reinigung ohne mechanische Belastung

Druckluftspray vereint die Vorzüge der Druckluft mit den Anforderungen empfindlicher Geräte im Büro, Labor und anderen Anwendungsbereichen. In handlichen Sprühdosen mit einem Volumen von 100 bis 500 Millilitern eignet sich das Druckluftspray als technischer Reiniger zum Einsatz selbst an besonders schwer zugänglichen Stellen und in kleinen Geräten.

Druckluftspray und seine Zusammensetzung

Ein hochwertiges Druckluftspray zeichnet sich durch besonders hohe Reinheit mit geringen Treibgaszusätzen aus. Um das Aerosol unter Druck anwenden zu können, kann auf Treibgase aber nicht gänzlich verzichtet werden. Als Treibmittel können Tetrafluorethane, Dimethylether, aber auch brennbare Gase wie Butan und Propan im Druckluftspray enthalten sein. Um den Reinigungseffekt zu erhöhen, werden enthalten einzelne Fabrikaten Lösemittel. Abhängig von der Zusammensetzung des Druckluftreinigers können verschiedene Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung erforderlich sein. Insbesondere der Umgang mit Aerosolen, die brennbare Inhaltsstoffe enthalten, ist nur in belüfteten Räumen abseits offener Flammen empfehlenswert.

Anwendungsbereiche

Die Anwendungsbereiche für Druckluftspray sind sehr vielfältig. Insbesondere Aerosoldosen, die zusätzlich mit einem kleinen Verlängerungsschlauch ausgestattet sind, erlauben die Platzierung des Sprays in engen Geräten und an schwer zugänglichen Stellen. Zur Reinigung von elektrischen und elektronischen Geräten wie
  • Computertastaturen
  • Telefonen und Telefontastaturen
  • Kameras und Objektiven
  • Computermäusen und Lesegeräten   
  • Uhren und Schmuck
  • Radios
  • CD- und DVD-Playern
  • Videogeräten
  • Büromaschinen
ist Druckluftspray hervorragend geeignet. Das Druckluftspray beseitigt Staubpartikel, Krümel und andere Ablagerungen sowie Verschmutzungen. Selbst mikroskopisch kleine Verunreinigungen können durch den hohen Druck des Sprays entfernt werden.

Anwendung von Druckluftspray

Um eine trockene Reinigung der Geräte zu gewährleisten und den Austritt der Treibmittel zu vermeiden, sollte die Spraydose aufrecht gehalten werden. Für die Staubentfernung von größeren Flächen erfolgt die breitflächige Verteilung der Druckluft unter Anwendung des Sprühkopfs. Der Zugang zu engeren Stellen ist mit Hilfe des aufsteckbaren Druckluftschlauchs möglich. Zudem kann durch Verwendung des Druckluftschlauchs der Kompressionsdruck auf kleinen Flächen und an engen Stellen erhöht werden. 


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.