Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötpinzette-Set WXSMART-Serie, Weller WXUTS SET, 150 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötpinzette-Set WXSMART-Serie, Weller WXUTS SET, 150 W, 24 V
Entlötpinzette-Set WXSMART-Serie, Weller WXUTS SET, 150 W, 24 V
Entlötpinzette-Set WXSMART-Serie, Weller WXUTS SET, 150 W, 24 V
Entlötpinzette-Set WXSMART-Serie, Weller WXUTS SET, 150 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1277
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXUTS SET
EAN/GTIN:
     4003019446940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Ultra-Entlötpinzette, WXUTS SET, Weller Die WXsmart-Pinzetten sind auf dem neuesten Stand der Technik und erfüllen alle Löt- und Entlötanforderungen, von der Miniaturisierung bis hin zu Hochleistungsanwendungen, sowie die Anforderungen an Rückverfolgbarkeit und Konnektivität. Reibungslose Arbeitsabläufe werden durch die optimierte Ergonomie der Pinzette ermöglicht. Die WXsmart-Pinzette ist sowohl in den Spitzen als auch im Werkzeug intelligent integriert und bietet präzise und schnelle Unterstützung bei allen Lötaufgaben. Features * Extrem kurze Aufheizzeit: 10 Sek. * Ausgezeichnete Reaktionszeit * Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign * Verbesserter Komfort und sichere Handhabung durch neue ergonomische Softgrips * ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Löt-/Entlötpinzetten-Set
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WXsmart
Leistung:
150 W
Lötspitzen Serie:
RTWUS
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
1.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzette Set, Ablagehalter Lötkolben, Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, entlötpinzette weller, pinzettensatz esd, lötstation 150w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Entlötgeräte, Entlötwerkzeuge, Auslötpinzette, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,95*
€ 395,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 341,70*
€ 395,06*
Frei Haus
ab € 333,02*
€ 395,09*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 339,78*
€ 420,88*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 388,88*
€ 451,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,45*
€ 419,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,70*
€ 406,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0050116899
ab € 82,21*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116999
ab € 82,31*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117099
ab € 82,41*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117199
ab € 82,31*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117299
ab € 98,62*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117399
ab € 90,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.