Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXUTS Entlötpinzette 150 W inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827136-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051321399
EAN/GTIN:
     4003019446940
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weller WXUTS Entlötpinzette 150 W inkl. Ablage

Smart Ultra Löt- und Entlötpinzetten Set inklusive WXUTS Entlötpinzette 150 W, 24 V, RTWUS 015 B Spitze (2 x 75W) und WSR 210 Sicherheitsablage

Schnell. Präzise. Smart. Die smarte Entlötpinzette WXUTS von Weller mit 150W, 24V Leistung ist für anspruchsvolles Löten und Entlöten von 2seitigen Komponenten mit erhöhtem Energiebedarf entwickelt. Das neue und verbesserte ergonomische Soft-Grip-Design sorgt für mehr Komfort und höhere Genauigkeit durch den kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff. Der parallel verschiebbare Gleitblock sorgt für eine höhere Produktivität durch die paarweise vorjustierten und sofort einsatzbereiten Pinzettenspitzen.

Technische Daten:
Anheizzeit: 10 s · Betriebsspannung: 24 V/AC · Gewicht: 1055 g · Leistung (max.): 150 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Lötspitzen-Art: Pinzetten-Paar · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 100 °C

Systemvoraussetzungen:
WXSmart

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Lötspitzen-Art:
Pinzetten-Paar
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
24 V/AC
Anheizzeit:
10 s
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
100 °C
Gewicht:
1055 g
Produkt-Art:
Entlötpinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,43*
€ 343,41*
Frei Haus
ab € 299,90*
€ 343,42*
Frei Haus
ab € 330,47*
€ 390,68*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 338,58*
€ 414,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 389,80*
€ 442,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,01*
€ 525,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,71*
€ 512,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,62*
€ 474,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0050116899
ab € 75,99*
Sonstiges
Weller Tools
T0050116999
ab € 76,05*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117099
ab € 75,67*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117199
ab € 75,53*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117299
ab € 91,15*
Sonstiges
Weller Tools
T0050117399
ab € 82,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.