Digitale 2-Kanal-Station, DDPE-2QC, JBC Diese Station ist die perfekte Lösung für schnelles und präzises SMD-Rework von Chip-Bauteilen und ICs mit kleinen Konturen. Lieferumfang: *Steuereinheit DDE...
Lieferung inkl. Versorgungseinheit PU WAD101 (105 W/230 V), Heißluftkolben HAP 1 (100 W/24 V) mit Heißluftdüsen R 06 und R 04 und Sicherheitsablage KH 27|Lieferung des Potenzialausgleichs in hart g...
2-Kanal Löt-/Entlötstation, WT 2020M (WT 2M/WMRP/WMRT) 230V F/G, Weller Weller WT2020M ist die neueste 2-Kanal Lötstation, die eine branchenführende Lösung für die Serie an Lötstationen bietet. Die...
Weller WT Line Lötstationen Höchste Flexibilität für vielseitige Anwendungen - WT Line Sie sind füreinander geschaffen. Mit der kompakten, benutzerfreundlichen WT Line von We...
2-Kanal-Rework-Station, RMSE-2QF, JBC Das RMSE-2QF ist die schnellste und sicherste Lösung zum Löten und Nacharbeiten, auch mit Heißluft. Es besteht aus stapelbaren Modulen und allem notwendigen Zu...
4-Kanal-Rework-Station, DMPSE-2QB, JBC Die DMPSE-2QB Steuereinheit verwaltet bis zu 4 Werkzeuge gleichzeitig. Es bietet alle Vorteile der Spitzenklasse, wie z. B. die individuelle Anpassung der Sta...
Auto-Feed Lötstation, ALE-210VA, JBC Es ist die ideale Lösung für Lötprozesse, die eine freie Hand erfordern. Dank der neuen, verbesserten 7-Tasten-Tastatur können Sie Parameter wie die Geschwindig...
Lötstation, WXSMART ULTRA SET 230V F/G, Weller Das Management Ihres gesamten Lötprozesses von der Spitze bis zur Station war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten Kombi-Handlötplattf...