Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0050117099 Lötspitze Messerspitze Spitzen-Länge 29.60 mm Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827156-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050117099
EAN/GTIN:
     4003019446896
Suchbegriffe:
Entlötpinzette Ersatzspitzen
Entlötspitzenpaar
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Weller T0050117099 Lötspitze Messerspitze Spitzen-Länge 29.60 mm Inhalt 1 St.

RTWUS Ultra Lötspitzenpaar Klinge 6 mm

Technische Daten:
Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Spitzen-Länge: 29.60 mm · Spitzenform (Details): Messerspitze · Weitere technische Daten: Durchmesser: 5.5 mm
Dicke: 1.2 mm
Breite: 6 mm
Spitzenart: MS

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Typ (Hersteller-Typ):
T0050117099
Spitzen-Länge:
29.60 mm
Spitzenform (Details):
Messerspitze
Produkt-Art:
Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,67*
€ 96,00*
Frei Haus
ab € 78,39*
€ 96,01*
Frei Haus
ab € 82,09*
€ 104,04*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 84,36*
€ 110,05*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 116,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,21*
€ 129,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0051321099
ab € 189,92*
Sonstiges
Weller Tools
T0051321399
ab € 291,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.