Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit mit WEHB Absaughaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit mit WEHB Absaughaube
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit mit WEHB Absaughaube
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit mit WEHB Absaughaube
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 4V Kit mit WEHB Absaughaube
Artikel-Nr.:
     4502-11L1043
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91000025N
EAN/GTIN:
     4003019436910
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Dunstabzugsset mit Abzugshaube, FT91000025, WELLER Der Bausatz Zero Smog 4 V mit WEHB-Absaughaube kann für Klebe- oder Reinigungsarbeiten verwendet werden, bei denen Gase von Lösungsmitteln oder Klebstoffen, die leichter als Luft sind, von unten abgesaugt werden müssen. Der Arbeitsplatz wird mit einer gelochten Stahlplatte abgedeckt. Um ein ausreichendes Absaugergebnis zu gewährleisten, muss eine Absauganlage mit mindestens 230 m³/h an die Haube angeschlossen werden. Features * Partikelfilter H13 * Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Weitere Informationen:
Breite:
510 mm
Höhe:
460 mm
Länge:
860 mm
Leistung:
275 W
Schalldruckpegel:
48 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
230 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
36.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.199,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.278,98*
€ 2.711,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.264,84*
€ 2.695,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.221,45*
€ 2.643,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.199,20*
€ 2.617,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.199,02*
€ 2.616,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,94*
Zubehör
Weller Tools
T0058735924
ab € 83,29*
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 200,34*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058762724
ab € 25,44*
Zubehör
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,50*
Zubehör
Weller Tools
T0058762769
ab € 53,12*
Zubehör
Weller Tools
T0058735915
ab € 51,14*
Zubehör
Weller Tools
T0058735885
ab € 73,00*
Zubehör
Weller Tools
FT91000022N
ab € 448,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058735847
ab € 49,93*
Zubehör
Weller Tools
T0058735860
ab € 65,85*
Zubehör
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.