Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, FR 4, 23,5 x 13,5mm, zweiseitig, RE906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, FR 4, 23,5 x 13,5mm, zweiseitig, RE906
Leiterplatte, FR 4, 23,5 x 13,5mm, zweiseitig, RE906
Artikel-Nr.:
     4502-11H176
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE906
EAN/GTIN:
     4099889463170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Leiterplatten als SMD-SOT23/SC70-Multiadapter Typ Roth Elektronik RE906. Adaptionsplatine mit 2 x 4 Lötinseln für SC70, SOT23; Basismaterial: Epoxydharzgewebe FR4, 1,5 mm stark, zweiseitig 35 µm Cu (durchkontaktiert), Löt- und Komponentenseite mit einer Oberfläche aus chem. Gold und Lötstoppmaske. Maße: 23,5 x 13,5 mm, Pitch 0,65. Typ: RE906, Leiterplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Adapterplatinen
Breite:
23.5 mm
Durchkontaktiert:
Ja
Ein-/Zweiseitig:
Zweiseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
13.5 mm
Lochdurchmesser:
1.1 mm
Material:
FR4 Epoxid
Oberflächenart:
Chemisch Ni/Au
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, Adapter, Adaptacks, Adapterkarte, Adapterplatine, Leiterplatte, Leiterkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,16*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,88*
€ 9,45*
1
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,37*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,79*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 226,23*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 305,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.