Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 10 (8) A/250 VAC, IP65, unb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 10 (8) A/250 VAC, IP65, unb
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 10 (8) A/250 VAC, IP65, unb
Artikel-Nr.:
     4502-11G2328
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1934.3114
EAN/GTIN:
     4099889184716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Ein, Umschalter, 10 (8) A/250 VAC, IP65, unbeleuchtet, bedruckt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
min. Geräteausschnitt:
30 x 22 mm
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Umschalter
Schaltleistung:
10 (8) A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Wandstärke:
0,75 bis 3 mm
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, Computer, Computerzubehör, Umschalter, Schalter, Netzschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,12*
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 9,47*
1 Tag
203
1
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,63*
1 Tag
858
1
€ 5,95*
ab € 5,30*
€ 10,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 812,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.