Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1934.3114 Wippschalter 1934.3114 250 V/AC 10 A 2 x Ein/Ein IP65 rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703050-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1934.3114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
Marquardt 1934.3114 Wippschalter 1934.3114 250 V/AC 10 A 2 x Ein/Ein IP65 rastend 1 St.

Wippenschalter Serie 1930

Modernes Wippendesign mit integrierter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz. Bewährtes Schaltprinzip mit langer Lebensdauer durch reibungsarmes Kontaktsystem.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbautiefe: 26.7 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 30 x 22 mm · Frontplatten-Stärke: 3 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Ag · Produktabmessung, Breite: 27.6 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 8 A · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
27.6 mm
Marke:
Marquardt
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
30 x 22 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
1934.3114
Einbautiefe:
26.7 mm
Schaltstrom induktiv:
8 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
3 mm
Kontaktmaterial:
Ag
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ip65, Marquardt, 1934.3114, 907-7030, Feuchtraum
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,58*
1
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 6,67*
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,83*
1 Tag
858
1
€ 5,95*
ab € 5,35*
€ 10,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2602*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.