Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE PMEG4050EP,115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE PMEG4050EP,115
DIODE PMEG4050EP,115
DIODE PMEG4050EP,115
Artikel-Nr.:
     4502-10S9174
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG4050EP,115
EAN/GTIN:
     4099879045089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Diode, PMEG4050EP,115, NXP Schottky-Barriere-Gleichrichter mit planarem Wirkungsgrad für allgemeine Anwendungen (MEGA) mit integriertem Schutzring zum Stressschutz, gekapselt in einem SMD-Kunststoffgehäuse mit kleinen und flachen Anschlussdrähten (SOD128). Features * Durchschnittlicher Vorwärtsstrom: IF(AV) ≤ 5 A * Rückwärtsspannung: VR ≤ 40 V * Niedrige Durchlassspannung * Hohe Leistungsfähigkeit durch Clip-Bond-Technologie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
SOD-128
Kapazität:
600 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Anzahl der Dioden:
1
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
€ 6,90*
ab € 0,22*
€ 0,41*
5
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,411*
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,69*
2 Tage
4309
5
€ 14,99*
ab € 0,14*
€ 0,847*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,34*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 134,08*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.