Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES Schaltdiode 75V 0.3A 4ns 3-Pin SOT-323 T/R BAW56W-7-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODES Schaltdiode 75V 0.3A 4ns 3-Pin SOT-323 T/R BAW56W-7-F
DIODES Schaltdiode 75V 0.3A 4ns 3-Pin SOT-323 T/R BAW56W-7-F
Artikel-Nr.:
     4502-10S8450
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAW56W-7-F
EAN/GTIN:
     4099879046468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode, BAW56W-7-F, Diodes Die BAW56W-7-F ist eine doppelte Schaltdiode für Oberflächenmontage für allgemeine Schaltanwendungen. Features * Schnelle Schaltgeschwindigkeit * Kleines oberflächenmontierbares Gehäuse * Vollständig bleifrei * Vollständig RoHS-konform * Halogen- und antimonfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
dual
Gehäuse:
SOT-323
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 mW
Sperrspannung:
75 V
Durchbruchspannung:
75 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0568*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0677*
20
€ 5,90*
ab € 0,017*
€ 0,085*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0677*
€ 0,0806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,059*
€ 0,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,0676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,677* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.