Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODE BAT48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIODE BAT48
DIODE BAT48
Artikel-Nr.:
     4502-10S7578
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT48
EAN/GTIN:
     4099879044679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode, BAT48, STMicroelectronics Die Kleinsignal-Schottky-Diode ist universell einsetzbar und zeichnet sich durch eine sehr niedrige Einschaltspannung und schnelles Schalten aus. Features * Geringe Ableitstromverluste * Vernachlässigbare Schaltverluste * Geringe Erholungszeiten vorwärts und rückwärts * Niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
THT
Durchlassstrom:
0.35 A
Gehäuse:
DO-35
Kapazität:
30 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-40 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, st microelectronics schottky diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0552*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,0609*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0612*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1055*
1 Tag
60892
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0808*
€ 0,7538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0585*
€ 0,0696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.