Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Schottky Diode , 40V / 350mA, 2-Pin DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Schottky Diode , 40V / 350mA, 2-Pin DO-35
Artikel-Nr.:
     108EL-1023522
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT48
EAN/GTIN:
     5059042283266
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-35
Dauer-Durchlassstrom max. = 350mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 2A

Schottky-Dioden, bis zu 1 A, STMicroelectronics. Hohe Leistung, Effizienz und Dichte.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-35
Dauer-Durchlassstrom max.:
350mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
2A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, st microelectronics schottky diode, 1023522, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, BAT48, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0543*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,061*
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,061*
Lager 108
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1027*
1 Tag
60892
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0804*
€ 0,7549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 410,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.