Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 0,35A; DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 0,35A; DO35
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 0,35A; DO35
Artikel-Nr.:
     2805-BAT48
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: DO35
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsspannung max.: 0,4V
Vorwärtsstrom: 0,35A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 2A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0407*
€ 0,0543*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,061*
Lager 2805
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,061*
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1027*
1 Tag
60892
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0804*
€ 0,7549*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.