Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 10.2 mm, L 130 mm, 423 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 10.2 mm, L 130 mm, 423 SM
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 10.2 mm, L 130 mm, 423 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9407
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     423 SM
EAN/GTIN:
     4099891375508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
swann morton skalpell ersatzklingen
Hochpräzisions-Klingen für Griff Nr. 4 und 6A SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 130 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
4/6A SM
Klingenbreite:
10.2 mm
Länge:
130 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,31*
€ 49,24*
€ 5,90*
ab € 32,65*
€ 52,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30*
€ 52,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,01*
€ 52,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,31*
€ 43,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,262* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 7,71*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 20,05*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.