Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Skalpellgriff 136 mm Carbon 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308612-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Ideal Tek Skalpellgriff 136 mm Carbon 1 St.

Skalpellgriff 4

Technische Daten:
Material: Carbon · Produktabmessung, Länge: 136 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Marke:
Ideal Tek
Material:
Carbon
Produkt-Art:
Skalpellgriff
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklingengriff, skalpellgriff ideal-tek, skalpellgriff, Ideal Tek, 4, bastelmesser, bastlermesser, bastlmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,73*
€ 13,63*
€ 6,90*
ab € 8,98*
€ 13,65*
2 Tage
104
€ 5,95*
ab € 8,57*
€ 13,69*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 10,69*
€ 16,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
419 SM
ab € 31,83*
Zubehör
k.A.
420 SM
ab € 32,84*
Zubehör
Swann Morton
421 SM
ab € 32,36*
Zubehör
Swann Morton
423 SM
ab € 32,51*
Zubehör
Swann Morton
424 SM
ab € 32,49*
Zubehör
Swann Morton
418 SM
ab € 31,99*
Zubehör
Swann Morton
426 SM
ab € 32,39*
Zubehör
Swann Morton
425 SM
ab € 32,49*
Zubehör
Swann Morton
425A SM
ab € 32,54*
Zubehör
Swann Morton
436ST SM
ab € 53,74*
Zubehör
Swann Morton
422 SM
ab € 32,42*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.