Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 8.7 mm, L 53.6 mm, 419 SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 8.7 mm, L 53.6 mm, 419 SM
Skalpellklinge, für 4/6A SM, KB 8.7 mm, L 53.6 mm, 419 SM
Artikel-Nr.:
     4502-10L9403
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     419 SM
EAN/GTIN:
     5033955001247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell
Hochpräzisions-Klingen für Griff Nr. 4 und 6A SM (Box mit 100 Stück, 20 Folienpackungen mit 5 Klingen) Gesamtlänge: 53,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpellklinge
Geeignet für:
4/6A SM
Klingenbreite:
8.7 mm
Länge:
53.6 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,94*
€ 43,49*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,34*
€ 43,50*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 33,62*
€ 44,31*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,89*
€ 51,09*
6 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 65,13*
€ 82,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,31*
€ 52,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,24*
€ 51,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,75*
€ 47,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,25*
€ 46,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,62*
€ 40,01
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4
ab € 7,72*
Zubehör
k.A.
6A SM
ab € 19,85*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.