Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell, L 136 mm, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell, L 136 mm, 4
Skalpell, L 136 mm, 4
Artikel-Nr.:
     4502-10L9400
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4
EAN/GTIN:
     7640144717520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Skalpellgriff
Skalpellhalter
Skalpellgriff für große Montageklingen (418 SM, 419 SM, 420 SM, 421 SM, 422 SM, 423 SM, 424 SM, 425 SM, 426 SM, 436ST SM). Gesamtlänge: 136 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Länge:
136 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.026 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Skalpellklingengriff, skalpellgriff ideal-tek, skalpellgriff, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Skalpell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 13,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 13,73*
2 Tage
55
€ 5,95*
ab € 8,55*
€ 13,76*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 16,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
419 SM
ab € 27,51*
Zubehör
k.A.
420 SM
ab € 33,33*
Zubehör
Swann Morton
421 SM
ab € 32,50*
Zubehör
Swann Morton
423 SM
ab € 32,32*
Zubehör
Swann Morton
424 SM
ab € 32,45*
Zubehör
Swann Morton
418 SM
ab € 32,12*
Zubehör
Swann Morton
426 SM
ab € 32,32*
Zubehör
Swann Morton
425 SM
ab € 32,52*
Zubehör
Swann Morton
425A SM
ab € 32,43*
Zubehör
Swann Morton
436ST SM
ab € 53,55*
Zubehör
Swann Morton
422 SM
ab € 32,31*
Zubehör
Swann Morton
5505 SM
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.