Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Edge USB Mikroskop 415-470x 5Mpx AMR/FLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite Edge USB Mikroskop 415-470x 5Mpx AMR/FLC
Dino-Lite Edge USB Mikroskop 415-470x 5Mpx AMR/FLC
Artikel-Nr.:
     4502-10L911
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7515MT4A
EAN/GTIN:
     4712805478989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
USB-Mikroskop, AM7515MT4A, Dinolite Das Edge AM7515MT4A mit 5 MP und eingebautem Koaxiallicht liefert außergewöhnliche Hellfeldbilder bei 415-470x Vergrößerung. Durch die Verwendung der flexiblen LED-Steuerung (FLC) ist das AM7515MT4A in der Lage, zwischen Hellfeld und Dunkelfeld umzuschalten oder diese zu mischen, um mehr Details zu erhalten. Features * Hellfeld/Dunkelfeld * 700x-900x Erweiterter Arbeitsabstand * 5,0 Megapixel * Flexible LED-Steuerung * Automatische Vergrößerungsmessung * Bildlaufsperre
Weitere Informationen:
Auflösung:
5 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
LED
Vergrößerung:
470
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.14 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Inspektionssystem, Inspektionskamera, Camera, Kamera, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 863,68*
€ 1.014,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 980,35*
€ 1.111,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,96*
€ 1.323,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.098,43*
€ 1.307,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,04*
€ 1.228,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,61*
€ 1.195,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,35*
€ 1.166,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 275,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.