Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinolite USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 415 → 470X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 5 Mio. Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2788498
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM7515MT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 415 → 470X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 5 Mio. Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
415 → 470X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
5 Mio. Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 2788498, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dinolite, AM7515MT4A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 862,26*
€ 998,79*
Frei Haus
ab € 983,82*
€ 1.097,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,79*
€ 1.188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,69*
€ 1.183,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,61*
€ 1.157,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,60*
€ 1.081,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,26*
€ 1.026,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 273,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.