Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite, IR, 500 x, 1.3 Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dino-Lite, IR, 500 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite, IR, 500 x, 1.3 Mpx
Artikel-Nr.:
     4502-10L869
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T5
EAN/GTIN:
     4099891418175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite AM4113T5 Dino-Lite, IR, 500 x, 1.3 Mpx
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
WiFi-Mikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Vergrößerung:
500
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.25 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 346,34*
€ 412,83*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 354,90*
€ 412,84*
Frei Haus
ab € 399,61*
€ 475,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,97*
€ 489,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,40*
€ 466,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 277,67*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.017,91*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 161,58*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,28*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 218,29*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,63*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 302,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.