Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite AM4113T5 USB Digital Mikroskop, Vergrößerung 500X 30fps Beleuchtet, Weiße LED, 1280 x 1024 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8882894
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4113T5
EAN/GTIN:
     4712805475254
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Vergrößerungsleistung = 500X
Bildrate = 30fps
Auflösung = 1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet = Ja
Beleuchtungsart = Weiße LED
Schnittstellentyp = USB
Gewicht = 0.105kg
Abmessungen = 105 x 32mm
Durchmesser = 32mm
Länge = 105mm
Modellnummer = AM4113T5

Mikroskop, Tragetasche, Software-CD, Standardkalibrierungsziel. Dino-Lite Premier AM4113T5. Das AM4113T5 von Dino-Lite ist ein tragbares digitales Mikroskop mit einem hochwertigen 1,3-Megapixel-Sensor. Selbst die kleinsten Details werden dank der 500-fachen Vergrößerung sichtbar. An den erfassten Bildern können Messungen vorgenommen werden, und Messungen können auch kalibriert werden, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Dieses Modell wurde vorrangig für die Kontaktinspektion entwickelt und bietet die ideale Lösung für alle Aufgaben, bei denen eine hohe Vergrößerung erforderlich ist. Die im Lieferumfang enthaltene Software macht das AM4113T5 kompatibel mit Windows und Mac OS. Vergrößerung: 500x mit festem Fokus Auflösung: 1280 x 1024 Pixel Sensortyp: CMOS Maximale Einzelbildrate: 30 fps Unterstützte Videoformate: WMV, FLV, SWF, JPEG Unterstützte Bildformate: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX Im Lieferumfang enthaltene Software: DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) Linsenmaterial: Glas Schnittstelle: USB 2.0 Betriebssystem: Windows XP, Vista, 7, 8, MacOS 10.4 und höher Gehäusematerial: Verbundwerkstoff
Weitere Informationen:
Vergrößerungsleistung:
500X
Bildrate:
30fps
Auflösung:
1280 x 1024 Pixel
Beleuchtet:
Ja
Beleuchtungsart:
Weiße LED
Schnittstellentyp:
USB
Gewicht:
0.105kg
Abmessungen:
105 x 32mm
Durchmesser:
32mm
Länge:
105mm
Modellnummer:
AM4113T5
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, dino-lite hand-mikroskop, hand mikroskop, usb handmikroskope, 8882894, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Mikroskope, Dino-Lite, AM4113T5, Test & Measurement, Lab Equipment, Microscopes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,35*
€ 412,31*
Frei Haus
ab € 355,00*
€ 412,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 398,67*
€ 474,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,12*
€ 561,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 277,38*
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.020,40*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 161,35*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 138,19*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 217,19*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 53,93*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 301,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.