Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 6V Flächenabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 6V Flächenabsaugung
WELLER Lötrauchabsaugung ZERO SMOG 6V Flächenabsaugung
Artikel-Nr.:
     4502-10L5056
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     ZERO SMOG 6V 230V
EAN/GTIN:
     4003019428762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Rauchgasabsauganlage, T0053666699N, WELLER Die Rauchabsaugung Zero Smog 6 V ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und einen einfachen Filterwechsel. Es hat einen niedrigen Geräuschpegel und ist klein und bequem im Arbeitsbereich zu platzieren. Die hochwertigen Komponenten, die im zero smog 6V verwendet werden, sorgen für einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer des Systems. Um die Lebensdauer des Filters zu erhöhen und Energie zu sparen, ist der zero smog 6 V mit einer konstanten Durchflussregelung (CFC) ausgestattet, die von der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze abhängt. Zur Kapazitätserweiterung kann ein externer Vorfilter direkt an den zero smog 6V angeschlossen werden. Features * Ausgestattet mit HEPA H13 Partikelfilter und Feinstaubvorfilter F7 * Constant Flow Control (CFC) garantiert eine automatische Luftstromregulierung für jeden Arbeitsplatz unabhängig von den angeschlossenen Arbeitsplätzen * 3 Betriebsarten: Standard-Drehzahlregelung, Drehzahlbegrenzungsregelung, Sparregelung * Elektronische Filterkontrolle mit optischem und akustischem Filteralarm * Fernsteuerung über RS 232-Port
Weitere Informationen:
Breite:
460 mm
Höhe:
665 mm
Länge:
460 mm
Leistung:
460 W
Schalldruckpegel:
51 dB
Spannung:
230 V
Volumenstrom:
615 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Lötdampfabsauger, Lötdampfabsorber, Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, absauganlage mobil, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.052,85*
€ 3.129,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.081,02*
€ 3.158,14*
€ 75,00*
ab € 3.678,37*
€ 3.757,43*
€ 5,90*
ab € 3.764,33*
€ 3.843,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.803,23*
€ 3.908,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.158,14*
€ 3.758,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.142,16*
€ 3.739,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.097,15*
€ 3.685,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.081,02*
€ 3.666,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
CBCA112G04G65I2N
ab € 3.423,79*
Sonstiges
Weller Tools
T0053420699N
ab € 482,67*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657299N
ab € 193,18*
Sonstiges
Weller Tools
T0053657499N
ab € 100,22*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735895N
ab € 226,94*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735924
ab € 83,29*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735936N
ab € 200,34*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,97*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762755
ab € 27,84*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762767N
ab € 14,50*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762769
ab € 53,12*
Sonstiges
Weller Tools
T0058762774
ab € 10,17*
Sonstiges
Weller Tools
T0053435699N
ab € 302,66*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735860
ab € 65,85*
Sonstiges
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.