Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelle Gleichrichterdiode, 400 V, 5 A, P600, MR824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnelle Gleichrichterdiode, 400 V, 5 A, P600, MR824
Schnelle Gleichrichterdiode, 400 V, 5 A, P600, MR824
Artikel-Nr.:
     4502-09S4383
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MR824
EAN/GTIN:
     4099879041944
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schnelle Gleichrichterdiode, 400 V, 5 A, P600, MR824
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnelle Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
5 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
400 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
950
200
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,171*
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,171*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 270,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.