Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode MR824 D8x7.5 400 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2807883-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MR824
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode MR824 D8x7.5 400 V 5 A

Diode, Fast, P600, 400V, 5A, 150°C

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 150 °C · Durchlassspannung U(F): 1.20 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · I(FSM) 50Hz: 300 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrverzugszeit T(rr): 300 ns · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 5.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrverzugszeit - trr: 300 ns
Stoßstrom - IFSM: 300.00 A
Durchlass-Spannung - VF: 1.20 V
IF: 5.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
MR824
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
1.20 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
300 ns
Sperrspannung U(R):
400 V
I(FSM) 50Hz:
300 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, MR824, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
950
200
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,171*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,171*
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.