Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 12 V, SC-90, ESD3Z12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 12 V, SC-90, ESD3Z12
SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 12 V, SC-90, ESD3Z12
Artikel-Nr.:
     4502-09S4083
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3Z12
EAN/GTIN:
     4099879065032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diotec SMD TVS Diode, Unidirektional, 350 W, 12 V, SC-90, ESD3Z12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SC-90
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
350 W
Sperrspannung:
12 V
Durchbruchspannung:
13.3 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
Lager 4502
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,177*
1 Tag
1547
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,63*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 531,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.