Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3 V 350 W Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-556725-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3Z12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3 V 350 W Tape cut

Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Diodenkapazität C(D): 150 pF · Durchbruchspannung U(BR): 13.3 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Klemmenspannung U(CL): 25 V · Leistung (max) P(TOT): 350 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Unidirektional · Serie (Halbleiter): ESD3Z · Sperrspannung U(R): 12 V · Spitzenstrom I(pp): 15 A · Stromleitungsschutz: Nein · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Diotec
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-323
Polung:
Unidirektional
Stromleitungsschutz:
Nein
Serie (Halbleiter):
ESD3Z
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
ESD3Z12
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
13.3 V
Klemmenspannung U(CL):
25 V
Diodenkapazität C(D):
150 pF
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Spitzenstrom I(pp):
15 A
Leistung (max) P(TOT):
350 W
Sperrspannung U(R):
12 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, Diotec, ESD3Z12, Dioden
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,177*
1 Tag
1547
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
Lager 102
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,63*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.