Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3V 350W Tape cut 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910142092
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ESD3Z12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
100er Pack Diotec TVS-Diode ESD3Z12 SOD-323 13.3V 350W Tape cut 1St./Pack

Verpackungsart: Tape cut
Typ: ESD3Z12
Gehäuse: SOD-323
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Sperrspannung U(R): 12 V
Durchbruchspannung U(BR): 13.3 V
Klemmenspannung U(CL): 25 V
Spitzenstrom I(pp): 15 A
Leistung (max) P(TOT): 350 W
Kanäle: 1
Polung: Unidirektional
Stromleitungsschutz: Nein
Diodenkapazität C(D): 150 pF
Montageart: Oberflächenmontage
Serie: ESD3Z
Kategorie: TVS-Diode
Betriebstemperatur (max.): +125 °C
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Produkt-Art: TVS-Diode
Hersteller-Nr.: ESD3Z12
EAN: - - - - - - - - -
IEC-Klimakategorie: 55/100/56
Max. Spannungsflankensteilheit UssIt in V/µs (bei Spannungshub Uss = UN
Ød1 = 0.5 mm
Ueff = 200 V/AC

Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, Diotec, ESD3Z12, Dioden, PN-Übergang
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,15*
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,177*
1 Tag
1547
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,189*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,63*
€ 35,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,17*
€ 32,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2563* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.